イグリデュールGフランジのレビュー
- 用途:
- 可動軸のスリーブとして
可動軸の受け側径が摩耗したため削り込みを行いフランジを差し込んだ。
安いし摩耗してもすぐに交換できる
各種サイズがあり安いのが良い。
- 用途:
- スポット照明の絶縁用
照明器具に合ったサイズで耐熱&絶縁できるものを探しておりましたところ、
こちらを見つけました。
ABSやビニール製では温度に弱いので、本来の用途とは違うかもしれませんが
こちらがベストマッチしました。
他の似た形状のものより価格が手頃で助かります。
- 用途:
- SIMペダル
モノは良さそうですがサイズ誤差がある。
使用不可でした。
- 用途:
- 絶縁ブッシュに
- 対象商品:
- 70581902
電気絶縁性も高いとのことなので、取り付けビスの絶縁ブッシュとして使用しました。サイズが非常に豊富で、通常の絶縁ブッシュにはないサイズがあります。
- 用途:
- 自転車の予備パーツとして
- 対象商品:
- 70582916
某自転車めーかーの保守部品として取り寄せると1個高いですが、寸法が合えば使えるので良いです・・・・
因みにパシフィックのCarry meリンク部のフランジ部部品に亀裂があり、購入しました。
Carry meの皆様、予備で購入をお勧めですよ。(*'ω'*)
- 用途:
- 金属製軸棒の保持
- 対象商品:
- 70583372
探していたサイズが有って助かりました。単品コストも安いので、このサイズを探している方にはお勧めです。精度も良く、樹脂製なので加工もしやすいです。
- 用途:
- 融雪装置の部品
- 対象商品:
- 70584063
大変小さな部品ですが、無給油で長時間使用しても、安定した能力を備えた部品です。水環境下での使用にも耐える信頼性が有ります。
- 用途:
- 摩耗したワイパーリンク支持部の形態修復
- 対象商品:
- 70583232
35年落ちのジェミニの左ワイパーの軸の支持部が樹脂製のため楕円に偏摩耗しガタガタになりましたが、部品は廃番で入手不可。
そこで、摩耗部をエポキシで復元したあとΦ10の貫通孔の上下10mmをΦ12に拡大し、本製品を嵌め込みましたが、なかなか良い具合です。
摩耗もしにくいはずですし、摩耗しても本製品を交換すれば良いだけなので安上がりです。
- 用途:
- バイクのレバーの細工に
- 対象商品:
- 70582812
クリアランスが大きくガタが目立つ、インドネシア・スズキのバイクのレバー類
レバーの穴を拡大して、このパーツを入れてクリアランスを小さくしました。
安上がりで改善が出来ました(^^)
- 用途:
- コンプレッサーの修理
- 対象商品:
- 70583388
コンプレッサーのタイヤと軸にガタがあるので、サイズの丁度良いこちらを使用。
ガタも無くなり、動きがスムーズになった。
精度が必要な場所ではないので、タイヤ側に圧入し、特に固定せずにそのまま使用できた。
- 用途:
- 汎用トランクダンパーのブッシュに使用
- 対象商品:
- 70582794
ポリスライダー製で無給油で滑りがよく堅牢です。無数のバリエーションから選べるのでジャストサイズをみつけられました、1個から購入できるのもたいへん有り難いです。
- 用途:
- 英式/米式用バルブホールに仏式バルブを入れる際のスペーサーとして
- 対象商品:
- 70582627
以前はアルミの専用品(ナットではなくツバ付きカラー)がありましたが、入手困難なため、代用しました。
- 用途:
- 旧車のドアヒンジ用
- 対象商品:
- 70582803
スバル360のドアヒンジ用に購入しました。
サイズピッタリで、交換後ドアのスムーズな動きに大満足しています。
- 用途:
- ベアリングカラーに使用予定で
- 対象商品:
- 70582575
実寸の記載が欲しいです。
公差(mm)+0.02・+0.068 だったのですが、
どこの寸法に対する公差でしょうか
内径6 外径8を購入しましたが、内径6.2 外径8.2であった為、使用できませでした。内径は、M6ボルトが入る必要があるかも知れませんが、外径は、もうちょうと精度がほしい。
- 用途:
- ギヤ駆動軸受
- 対象商品:
- 70581963
標記公差よりかなりユルい製品。3ミリ穴のハズが1/8インチ(3.175)のシャフトがフツーに入ってしまう位だから3ミリだとガバガバ。
ユルい方が回転抵抗は少ないとは言え、ギヤ等使う箇所だと歯当りもガタついてしまう。
精度は他社の方が上。(いずれも多少のガタは不満だが3ミリ用に1/8は入る程ひどくはない)