電源トランスのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)
2,998 / 税込 3,298
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-02
用途:
110V入力の電子冷温庫の電源として

いわゆるオートトランスの中で端子カバーがあってむき出しで使ってもまずまず安全というこれを選択。中継コードを切ってこのトランスを挟むように結線。コード線の被覆をむいてターミナルに差し込むだけでしっかり締め付けられ問題なし。
冷温庫の性能はあまり変わらないようだが、冷蔵庫として使用条件のきつくなる夏に向かって準備完了という次第。

不二パウダル株式会社 様2024-02-08
用途:
真空管プリアンプ
対象商品:
73428705

単巻オートトランスと気づかずに購入してしまった。
絶縁トランスではないので使用できなかったが、本来の用途と異なるがチョークとして使用。
意外と50mAぐらいだと磁気飽和しなかったので満足。

2人が参考にしています
2021-12-01
用途:
1970年代製造のフェンダーギターアンプ定格入力117V、定格消費電力60Wの昇圧用
対象商品:
73428714

小型で軽量、昇圧電源として問題なく使えています。100V入力が下の0と100、120V出力は下の0と120Vのところに半田付けしました。

3人が参考にしています