小型デジタル微差圧計 形番:GC30のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器
長野計器
22,980 / 税込 25,278
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁) 【用途】□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-16
用途:
各部屋間の差圧制御
対象商品:
08432917

デジタル表示なので現在の圧力が確認でき制御範囲が目で解る。
取付設定もわかりやすく満足しました。

2018-10-23
用途:
圧力測定
対象商品:
08432856

微圧測定できる機器はなかなか見つかりませんが、この機器では20Hzで計測できました。GC30表示周期:0.2s毎アナログ出力応答速度:50ms毎で、GC32は表示周期:0.2s、アナログ出力応答速度100ms以内で、GC32は少し遅いので選択によります。

1人が参考にしています