CO2 Engine K30EQCのレビュー
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
【用途】換気用途
2021-08-12
- 用途:
- 実験 CO2濃度範囲 1000-5000 ppm
- 対象商品:
- 73631757
5 Vの供給電圧と、出力output 1での 0-4 V計測で使用できます。しかし、問題があります。私は、1000-5000 ppmの濃度範囲を期待しておりました。実際には、2000 ppm以下のみで使用可能でした。このページの記載事項 「0ー5000 ppm」を「0-2000ppm」に修正してください。犠牲者がさらに出ないように。今回の製品を別の用途で使用しますので、返品返金を求めません。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。先ほどご指摘の通り修正しました。引き続きご愛顧賜れますよう鋭意商品情報対応致します。
Tohoku-TMIT 様2021-04-15
- 用途:
- CO2モニタを製作し、居酒屋での3密回避の目安に使用しています。
- 対象商品:
- 73631757
安定に動作しているので、非常に使いやすかったです。5VをUSBアダプタから供給し、センサからの電圧は、ディジタルパネルメータで表示するようにしました。1,000ppmが2Vに相当するので、この値を超えた時、喚起を“強”にすると、CO2が下がってくるのを確認でき、非常に重宝しています。CO2モニタが売り切れ状態でしたが、このセンサは即納だったことも助かりました。
1人が参考にしています