CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用のレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CS/BS-IF・UHFブースター 家庭用 DXアンテナ
GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山﨑エクスパート 様2019-12-09
用途:
テレビが映らなくなったので
対象商品:
73634855

混合器も買ったのですがまさかこの中に入ってるとは思いませんでした
混合器返品したいくらいです

2人が参考にしています
2019-03-26
用途:
アンテナの取替え時 配線の取替え時
対象商品:
73634855

性能は、最高です。木板等にも取付けできれば良いと思います。

2018-04-05
用途:
古いタイプの混合器を交換しました
対象商品:
73634855

BSの高い周波数チャンネルの映りが悪いというので混合器交換のために購入しました。地デジ、BS共に単純に増幅レベルを大きくするとどちらかが映らなくなる場合があるので、内蔵しているレベル調整スイッチは便利です。