HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0 2ベイ RAID機能搭載 ソフト付のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0 2ベイ RAID機能搭載 ソフト付 ロジテック
LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。 また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-07
用途:
RAID1(ミラーリング)

RAID1でしようして数週間後にHDDがraw化されてしまい、フォーマットしなおさないと使えなくなってしまいました。Amazonレビューでも同様の被害報告が多数あり、買い物に失敗した事を痛感。
気を取り直してフォーマットしなおして再度使用するも、そのまた数週間後にまたもや同じ現象が発生したのでメーカーに返品しました。
Amazonレビューでは多くの報告が上がっているにも関わらず、サポートセンターではこの現象を把握していないとのこと。リコールを恐れてのことかと勘繰ってしまいました。
現在では他の信頼できる製品を探しているところです。

1人が参考にしています
イーティーエー株式会社 様2019-04-19
用途:
データバックアップ用として購入。
対象商品:
73823645

PCのHDD500GBをSSDに交換したのを機に購入ました。
同型のHDD500×2のRAID1で使用しています。
BuckUpソフトもダウンロードできるので助かりました。
設定すると自動でバックアップしてくれるので楽でいいですね。