USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー 薄型 コンパクト タブレット向け ケーブル長 30cm ACアダプタ エレコム
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-19
用途:
事務作業
対象商品:
73825998

ノートパソコンのUSB3.0でポータブルHDDに使おうと思いましたが全く使えませんでした。
同じ機種2台で試しましたが両方とも同じ症状でダメでした。このPCのUSB.2.0や他のデスクトップでは使えたので相性があるようです。

2020-07-27
用途:
壊れたハブの交換用
対象商品:
73825998

丁度良い大きさの物があったので購入しました。また利用したいです。