コンセントタップ 3個口 2P 薄型 雷ガード機能付 スイングプラグ トリプルタップのレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンセントタップ 3個口 2P 薄型 雷ガード機能付 スイングプラグ トリプルタップ エレコム
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。 1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。 薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-01
用途:
事務所のコンセントに使用
対象商品:
74216293

近所に雷が落ちた事があり、えらい目に合う前の予防対策として購入です。

2020-08-29
用途:
携帯充電器の分岐接続
対象商品:
74216293

コンセントに刺すグレーの部分がどうしても割れやすいですね。
以前も割れてしまったのですが、今回も少し捻ってしまったため割れてしまいました。
もう少し粘りのある材質を使っていたけると良いと思います

1人が参考にしています
2020-05-04
用途:
設備機器設置時
対象商品:
74216293

サージ対策の行われていない場所に電子設備機器を設置する場合に使用しており、実際に設置した場所において落雷被害発生し確認したところ、タップ本体の被害のみで電子機器に対しての被害は無かった事もあり発売以来使用をお勧めしています。

1人が参考にしています