AC/DCクランプ付デジタルマルチメータのレビュー
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
2025-12-23
- 用途:
- 自動車整備
いいんですけどコードの根元が切れてきます。交換用のコードを売って欲しい。
2023-03-06
- 用途:
- 設備点検時
- 対象商品:
- 84410104
会社のDMMが古かったので更新用に調達
小さいことと プローブが収納可能なこと 1台で電流クランプが使える製品がこれしかなかったので選定
出張で飛行機に持ち込むこともできるので助かる
有限会社 柴藤自動車 様2022-02-19
- 用途:
- 電流計、クランプメーターが欲しくて
- 対象商品:
- 84410095
まずコンパクトです。
コード類の収納がスッキリできるので見栄えがいいです。
クランプが6mmという事でしたが想像していたより狭い印象、ある程度の太さの配線を測定するつもりであれば2001Aを選択したほうがいいかもです。
4人が参考にしています
野津サービス 様2018-05-05
- 用途:
- 太陽光発電の点検
- 対象商品:
- 84410104
直流電流が計れることが絶対条件でしたが、それはもちろんクリアー。
尚且つ、小型、ラバークッションに覆われていて衝撃にも強く便利に使っています。
太陽光点検に限らず、オールマイティーに使えます。
2018-05-14
- 用途:
- 配電盤の導通確認や電圧・電流の測定
- 対象商品:
- 84410095
電流測定のクランプメーターが使いやすい。また、検電部が収納出来るホルダーが使いやすい
2人が参考にしています
2021-12-01
- 用途:
- 車の配線確認
- 対象商品:
- 84410095
アンペアを図るため、ゼロにする調整が非常に難しいです。
ゼロにするのもダイヤルの微調整(回転)が気難しい上、
ゼロになっても手に取ると時機の影響なのか、
0.1や-01に動いてしまいます。
ただ0.2とかの場合は、手に取っても変わりません。
調整ダイヤルが手の振動で動いている可能性もありそうです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様2018-04-26
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 84410095
コードが巻き付けられるので片付けしやすい
Y型のクランプで電線を通さなくてよいので電流が測りやすい
1人が参考にしています
Total Auto Service Birth 様2020-07-15
- 用途:
- クランプ式のDC電流を測るテスターが欲しくて購入
- 対象商品:
- 84410095
クランプ部が思ったより狭く、トラックの端子付近のハーネスなどは入らない。リーク電流を調べる際に対応できるハーネスの太さが太いと測定できないのは残念。600Aまで測定可能ならばもう少しクランプ幅が広くてもよいのではと思う。