AC/DCクランプ付デジタルマルチメータのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器
共立電気計器
18,980 / 税込 20,878
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社one starサービス 様2024-01-31
用途:
聞きメンテ使用時
対象商品:
84410113

何年も前から使用しています
引き続き使いたいと思います

1人が参考にしています
2021-10-27
用途:
分電盤電圧測定
対象商品:
84410113

コンパクトすぎ
普通のデジタルテスターの方が使いやすい
簡易的しようは、問題なし

1人が参考にしています
2020-07-25
用途:
電気設備のメンテナンス作業時
対象商品:
84410113

クランプメーター機能付きのテスターは、とても使い勝手が良かったので後継機を購入しました。
低圧分電盤の電流測定にオープンコアセンサの小さなクランプは、差込むだけでとても使い勝手が良く、大変便利です。また、クランプコードとテスターコードの長さも、このぐらいの長さで不便を感じません。尚、使用電池がコンビニとかで直ぐに手に入る一般的な単4電池なのは、直ぐに購入できると思うと安心感があり良いのではないかと思います。
以前から気になるのが、測定コード収納時の最後に挟み込むのがチョット手間が掛かるなと思ってて、「挟む」じゃなく「入れる」などの方向で収納が素早くなる方向で改良が進めば嬉しいです。

2人が参考にしています
有限会社ラムス 様2018-10-01
用途:
メンテナンス工具として
対象商品:
84410113

クランプ部等、もう少しコードが長ければ使い勝手が良いのだけれども。あと、バックライトがあれば便利かなと思いますが、性能的にはまずまずです。

2人が参考にしています