キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-21
用途:
pc入力
対象商品:
31602543

スッキリとしたデザインや打刻感がとても良く気に入って使用していたのだが、購入してから半年ほどでチャタリングという「特定のキーが連続して押される不具合」が頻発(今回はccccccccccc…と、勝手に延々と入力される)
どうやら同時に使用しているワイヤレスマウスのBluetoothと干渉して発生するらしく、そちらを切ればチャタリングは収まるのだがマウスを使わないわけにもいかず…泣く泣くこちらの使用を諦める事に。
調べてみると、エレコム社製のワイヤレスキーボードは特にこの現象が発生するらしい。何が悲しいかと言えば半年のメーカー保証が切れる頃合いでこの現象が発生した事。次回はレビューをよく調べてから商品を選ぼうと思う。

1人が参考にしています