デジタル顕微鏡のレビュー
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
中日本計測システムズ 様2022-09-28
- 用途:
- ペットの健康状況確認(尿検査:シュウ酸塩結晶やストラバイト結晶の析出状況確認)
- 対象商品:
- 84890277
本体に組込みされたモニター画面でダニや微細異物が美しい画像で見えるものの、別途用意した大画面モニターを接続すると500倍での美しい画像確認ができる。
この機能を使ってペットの尿中の雑菌侵入状況やシュウ酸塩結晶、ストラバイト結晶の析出状況を確認する事により、ペット食の配合を最適に行うことができています。