紫外透過・可視吸収フィルターのレビュー
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
【用途】紫外線装置用
2025-09-01
- 用途:
- 紫外線撮影
最大透過率では、75%/330nm程度。
365nmだと50%程度。
もう少し透過率が高いと良いんだが。
2025-03-11
- 用途:
- 紫外線写真撮影
チョウの翅の紫外線写真撮影を試みたが、割ときちんと撮影ができた。
2019-04-14
- 用途:
- 紫外線撮影(花等の撮影)
- 対象商品:
- 88552817
商品説明に使用されている写真は丸型フィルターの写真でしたが、実際に届いた商品は角形商品でした、商品写真の変更をお願いします。角形フィルターのためkenkou 50角ホルダーの使用をお勧めします。
5人が参考にしています