グレーチング 歩道用のレビュー
- 用途:
- 安いのですが“歩道用”です
ツバ付グレーチングの設計荷重は高い順にT-14・T-6・T-2・歩道用です。
本製品は歩道用5kN/m2(従来単位ですと約500kg/m2)です。
車輌の通行する場所への使用は想定されていませんのでご注意ください。
一般家庭の駐車場→T-2 マンション・ビル等の駐車場→T-6・T-14
グレーチングはサイズと耐荷重が重要です。ご安全に(^^)
- 用途:
- 戸建の幅の狭い雨水側溝にちょうどいいグレーチング。
- 対象商品:
- 18640537
幅の狭い側溝のグレーチングを探してたので
ちょうど良かったです。商品もとてもクオリティが高くて良かったです。その後で追加でまた購入しました。
- 用途:
- 駐車場地中埋設消雪パイプ用
- 対象商品:
- 18640537
やっと見つけました。この大きさでこの価格コスパ最高!地方のホームセンターでは売れ筋に絞りすぎたため売っておらず、モノタロウさんで見つけて即買いしました。この価格大変満足しています。
- 用途:
- 消雪パイプ側溝用
- 対象商品:
- 18640537
このサイズなかなかなくて探していました。ホームセンターにはこれより大きいサイズしかなくて、しかも値段がモノタロウより高額でした。今回リーズナブルな価格で購入できたので、また買おうと思っています
- 用途:
- 自宅の裏
- 対象商品:
- 18640546
(※加工しないでください。)しかし長さは合わせたい。
安かったので躊躇なく切断・無塗装で3年経ちました。
流石に切断面は錆びていますが亜鉛メッキ部分はそのまま。
無加工だと数十年は行けそうな予感。亜鉛メッキって偉大ですね。
錆びても“モノタロウジンクスプレー”がありますし。
- 用途:
- 側溝の蓋として使用
- 対象商品:
- 76369869
グレーチング(訳アリ)とのことでしたが、全く問題なく使用できています。車や人が往来する場所の側溝なので、メッキやその外装などに問題があったとしても、すぐに剥がれてしまうでしょうし、側溝の蓋として役目が果たせていればそれで十分だと感じています。
- 用途:
- 側溝付近歩行時の安全確保のために使用
- 対象商品:
- 76369914
塗装の仕上げに難でもあるのか「ワケあり」とのことでしたが、一見では全く分かりません。購入した目的である「側溝を覆ってその上を歩く」という機能には何の問題もありません。格安で入手できたので大変満足しています。
- 用途:
- U字溝安全対策
- 対象商品:
- 18640564
自宅雨水用の溝にこれまで木製蓋で対策していましたけど、腐って危険だったので、この金属製蓋に取り替えました。
見た目も綺麗だし、コスパ良く、何より安全・安心です。
色々なサイズ有るようなので、これからもリピート買いさせて頂きます。
- 用途:
- 普段使い
- 対象商品:
- 76369914
メッキ不均一訳アリのアウトレットを10枚も購入しました。
我が家用グレーチングです、全く気にならない訳アリでしたのでラッキーでした。造りに
不備も見当たらず強度的にもしっかりしているので、アウトレット価格が有難い。
- 用途:
- コンクリート側溝蓋からの交換
ゲリラ雨時の排水性を良くするため、コンクリートの側溝蓋と入れ替えるために購入しました。サイズも丁度良く期待大です。
- 用途:
- 側溝の蓋《記:注》
- 対象商品:
- 76369914
リフォームに合わせてサンルームを作るにあたり、側溝の蓋が必要となり、注文しました。訳ありでしたがグローバースプレーで補修して使用しました。お陰で低コストで設置できました。
- 用途:
- 建物前の側溝(一般的な約30センチ幅)のフタとして使用
- 対象商品:
- 18640598
既存のグレーチングと比べて幅が2センチ程小さかった。溝にはまる部分の幅は約29センチで同じだが、道路に接する部分が約34センチでギリギリ乗っかる状態。(既存の高級品は約37センチあり、道路に乗っかる部分が大きく安定感がある)かといって34センチでも落ちたりはせず、充分使用できる。やや軽量で扱いやすい。何よりリーズナブル。