同軸ケーブルRG-58A/Uのレビュー

平均満足度 4.93 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線
関西通信電線
1,998 / 税込 2,198
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。 【用途】30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-11
用途:
アマチュア無線用
対象商品:
88606193

ちょうどよい太さで柔らかく取り回しがよい。加工性もよい。

2021-09-10
用途:
アナログ音声信号(エレキギター)に使用。
対象商品:
88606184

エレキギター用のシールドケーブルを自作するのにコストパフォーマンスが高いものを物色中に発見、購入。直径5mmは軽く、巻き癖もないので取り回しが良い。また、音色的にも妙な色付け(ハイ上がりやブーミーさ)がなく、素直で音作りが容易。コレでメーターあたり100円ちょいはお買い得。自作派にお勧めの一本。

2021-11-03
用途:
高周波部品メンテナンス
対象商品:
88606175

少量使用のため 1巻購入が躊躇われるため 少量の切り売り 助かります

トニークラフト 様2020-10-19
用途:
アマチュア無線用ケーブル
対象商品:
88606184

通販サイトを探してみましたがこちらの商品が信頼できるメーカー、低価格、10m以上の長さが必要な時に20m巻きなので購入して良かったです。 自作の無線機、信号ケーブルとしても使い道が多いためおススメのケーブルです。

2020-07-05
用途:
同軸ケーブルを使用する計器の自作テストケーブル用に使用
対象商品:
88606175

可撓性が良くテスト用に機器間を接続するのに使い易い

2020-04-19
用途:
50Ω系のアンテナの引き込み
対象商品:
88606175

ちゃんと関西通信電線の日本製でした。品質には問題なしです。手頃な線長10mで入手できてありがたいです。

2020-04-13
用途:
山上でのアマチュア無線用
対象商品:
88606175

小径のわりに損失が少なく、曲げ半径も小さくすることができるため、携帯に便利で、アマチュア無線の山上での移動運用には最適である。

2019-01-12
用途:
アマチュア無線用の配線
対象商品:
88606175

他サイトではメーカー製といいながら無印をつかまされました。本製品は表示通りのメーカーの製品でした。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2019-01-11
用途:
アマチュア無線ケーブル延長時
対象商品:
88606175

安価で全く問題は無し、コネクターのハンダ付けも問題なく仕上がり安上がりになりました。

1人が参考にしています
2019-01-20
用途:
アマチュア無線CNF作成用に
対象商品:
88606175

RGなので取り回しが良く、コモンモードノイズフィルター作成時には最適だと思います。

2019-03-27
用途:
無線用アンテナ製作時
対象商品:
88606175

以前は他店で購入していましたが、カタログで知り多少安価なのでそれ以来購入、品質も問題なく気に入って使用しています。

2018-10-21
用途:
BNCコネクタと接続し、低速のデジタル伝送。
対象商品:
88606175

安心の日本メーカ。問題はありません。次回も、ここで購入します。

エスエッチ・サンキョウ株式会社 様2018-08-20
用途:
信号線
対象商品:
88606184

3Dと同等で有り、信号線として使い易いサイズで信頼性有る

2018-05-07
用途:
隣室からアンテナを引き込む
対象商品:
88606184

安価で高品質で満足しています。
ものたろさんへの質問、即答があり安心できました。

2018-05-08
用途:
アンプアンテナ部材として使用
対象商品:
88606202

何度も購入しています。納品まで時間のかかることがありますね。