1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスクのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)
4,598 / 税込 5,058
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。 【用途】病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ライフサポート 様2022-12-13
用途:
感染対策
対象商品:
02688228

サイズの選択が微妙ですが、日本人には、男女ともSが適当かもしれません。
20代から50代の男女職員に、使用させていますが、密着しているが呼吸が
楽だという事で良い物だと思います。

1人が参考にしています
株式会社ライフサポート 様2022-12-25
用途:
感染予防。複数人との接触
対象商品:
02688228

ノーズピースが無くてもフイットします。
2回目の購入ですが、商品のばらつきもなく皆様へ、
おすすめできる品質です。

株式会社ライフサポート 様2022-11-29
用途:
感染対策。警察施設内等
対象商品:
02688255

過去に、数種類の防護マスクを使用してきましたが、
本品は、まるでオーダーメイドのようなフイット性能です。
更に、高性能フィルターのため呼吸が楽です。
本品と双璧をなすものは、国産の350しかないです。