USB切替器のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB切替器 ATEN
ATEN
3,298 / 税込 3,628
2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。 【用途】USBデバイスの切替に
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-13
用途:
インターネットと分離されたネットワークへのデータ転送
対象商品:
15285559

付属ソフトが便利で、何かが起動したときに自動で切り替える、という設定ができるので、定時実行するBATファイル(cmd.exe)が起動したときに切り替わるように設定して、分離されたネットワーク間のデータを転送できるようにしました。
ウィルススキャンのRPAも実行させ、低額なLAN間接続装置というか、データブリッジを実現できました。
スイッチ部分の耐久性は、2日間2~3分おきの切り替えでPCのプラグ&プレイのポップアップが1秒おきに連続するようになり、USBを抜こうが再起動しようが無駄で手動スイッチ部分を押したら正常動作するようになりました。これが個体差的な現象で他の個体では問題なく動作するならば、銀行や自治体等ネットワークを分離しているような所では救世主のような機器になると思います。もっと宣伝してUSB3にも対応すればよいと思います。

2019-03-14
用途:
別系統のLANに繋がっている2台のパソコンで1台のプリンターを共有。
対象商品:
15285559

初期不良がありましたが、ATENジャパンの方に丁寧な対応頂き、すぐに新しい商品と交換して頂きました。商品については、2系統のLANに繋がっている別々のパソコンで1台のプリンターを手動と自動で共有でき,とても便利です。