鋼板製ゴム車輪(ベアリング入)のレビュー
- 用途:
- 移動式乾燥棚の付け替え
- 対象商品:
- 18416056
自社の乾燥棚の車輪の替えとして、重宝しております。もとの車輪と同じサイズで強度も問題なく、動きも安定しています。消耗品なので価格もリーズナブルでとても良いです。
- 用途:
- 重量物搬送用の鉄台車の車輪に使用
- 対象商品:
- 18416083
重量物を搬送する鉄台車のゴム車輪のゴムが劣化し、ボロボロの台車が多く使用できない物が多く困っておりました。 車輪のみの交換で、耐荷重や、お値段を比較し検索した結果、こちらの商品を見つけ購入しました。使用した感想としては、まったく問題なく使用可能です。リピート買いしております。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
- 18416056
ベアリング入りなので台車が軽い力で動きます。
今回キャスター取付金具と一緒に購入しましたが
種類が多岐にわたるモノタロウさんの中から規格の合う
キャスター取付金具を探すのが大変でした。
- 用途:
- 荷物の搬送に使用
- 対象商品:
- 18416083
商品は、大変良かったです。しかし当方のみすで、車輪の幅を間違えて2mmほど長かったけどなんとか、入りました。良かったです。
- 用途:
- 遊具の車輪として
- 対象商品:
- 18416065
キャスターの交換用車輪として利用しています。ベアリングもかなりしっかりしているようです。
- 用途:
- 新ダイワ溶接機 EW130 車輪
- 対象商品:
- 18416056
溶接機移動用に買いました。元もと、取り付け部があるので簡単に設置できました。調子は良好です。
- 用途:
- 経年変化劣化のため取り替え
- 対象商品:
- 18416065
初めての交換でしたがスムーズに交換出来ました。スムーズに転がっています。エンジン発電機、溶接機のキャスターに使用中です。
- 用途:
- 機械の交換用車輪
- 対象商品:
- 18416083
使用している機械の車輪は、どうしてもベアリングがやられてしまうので度々交換します。
消耗品と割り切っていますので、できるだけ安価な方が有難いです。
普通に使えますが、一般的なこの外径の車輪よりゴム部分の幅が狭いので少し不安です。
耐久性はまだ不明です。
- 用途:
- エアコンプレッサーの移動用車輪として
- 対象商品:
- 18416083
古いエアコンプレッサーの車輪がプラスティック製だったので、経年劣化でバラバラになってしまいました。交換用の車輪として購入しました。価格が安いのにしっかりした造りで、安心して使えそうです。
- 用途:
- 重量物の運搬用キャスターとして
- 対象商品:
- 18416065
入手したコンプレッサーにキャスターが付いて居なかったので注文、こちらの計測ミスでシャフトに入りきらなかったのシャフトを研磨し無事に装着できました、ベアリングが入っているので只のキャスターより軽い力で移動できます、左右分の2個買いましたが同等の商品をホームセンターで買おうとすると倍以上するくらいの品質です、大満足。
- 用途:
- 製品運搬・保存
- 対象商品:
- 18416065
破損した台車の車輪交換で購入。車軸の径で決めた為、車輪が小さくなってしまったが使用には問題なし。時間をかけて探せば、もう少し多きめの
ものがあったかもしれない。ベアリング入りで、動きもなめらかで、音も静か。この値段なら申し分ない。