低周波治療器 HV-F125 エレパルスのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
低周波治療器 HV-F125 エレパルス オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケア
   
約1~1200Hzの幅広い周波数によるやさしい刺激。各部位の症状にあわせた周波数を採用。治療部位に応じたマッサージをプログラム。部位を選択するだけで、自動的に治療します。腰・関節などのつらい痛みに効果的な1200Hzボタン。つらい腰・関節の痛みにおすすめします。おす・たたく・もむの3種類のもみ方ができます。やさしい刺激でほぐす「ソフト機能」。ピクピク感が苦手な方でも大丈夫。ソフトな刺激でやさしくほぐします。お好みの刺激をもう一度。便利な「くり返し機能」くり返し使える、ロングライフパッド(はがしやすい、つまみ付き)。寿命が長くなりました(従来比約10倍)。粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、水洗いで粘着力を回復させることができます。水洗いはご使用30回程度に1回を目安として、10回程度行えます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-25
用途:
使用した結果
対象商品:
18461249

使ってみたが片方だけ調子悪いわ取説書見ても分からん両方刺激こなかんけど片方しか感じない感度が鈍い