低周波治療器 HV-F125 エレパルス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18461249 品番HV-F125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

約1〜1200Hzの幅広い周波数によるやさしい刺激。各部位の症状にあわせた周波数を採用。
治療部位に応じたマッサージをプログラム。部位を選択するだけで、自動的に治療します。
腰・関節などのつらい痛みに効果的な1200Hzボタン。つらい腰・関節の痛みにおすすめします。
おす・たたく・もむの3種類のもみ方ができます。
やさしい刺激でほぐす「ソフト機能」。ピクピク感が苦手な方でも大丈夫。ソフトな刺激でやさしくほぐします。
お好みの刺激をもう一度。便利な「くり返し機能」
くり返し使える、ロングライフパッド(はがしやすい、つまみ付き)。寿命が長くなりました(従来比約10倍)。粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、水洗いで粘着力を回復させることができます。水洗いはご使用30回程度に1回を目安として、10回程度行えます。

電源単4形アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約100(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×130×21 機能もみ方コース×3種類(おす・たたく・もむ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21100BZZ00125000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※純正品(ロングライフパッド:HV-LLPAD、ロングライフパッド(グレー):HV-LLPAD-GY)以外の粘着パッドを使用しないでください。
※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッドをご購入ください。
※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18461249
2019-02-25
用途:
使用した結果
製造業

使ってみたが片方だけ調子悪いわ取説書見ても分からん両方刺激こなかんけど片方しか感じない感度が鈍い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする