高圧洗浄機のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズ
59,980 / 税込 65,978
水冷式モーター採用で家庭用ながら静音性とプロ機並みの耐久性を兼ね備え、エア抜きが要らないバルブ式自吸で溜水も利用できる経済的な高圧洗浄機です。住宅地など騒音が気になる場所でも気兼ねなく洗浄できる動作音が静かな静音タイプです。エア抜き要らずの自吸機能付きで溜水が利用できてとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。伸縮式ハンドルで収納時にはスペースを取りません。キャリーバッグのようにラクラク移動できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。 【用途】自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オールファイバー 様2023-03-24
用途:
洗車などの洗浄。

月に1~2回程度の使用頻度なのに1年を過ぎた頃から水漏れして修理。
今度は長時間使用していないのにモーターが全く動かず停止。壊れたのかなと思い処分する前にもう一度使用すると使えたり、また急に使えなくなったりと値段の割に耐久性はないです。

6人が参考にしています
有限会社 H2PROJECT 様2021-08-10
用途:
潮風に当った車洗浄
対象商品:
18858167

いやぁ~今までの洗浄機とは比べ物にはならないぐらい凄い

5人が参考にしています