電話機コード 6極4芯のレビュー
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
【用途】電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
2024-09-10
- 用途:
- 内線電話機の通信障害解消のため
- 対象商品:
- 19665215
コードの損傷により、通話にノイズが度々のってくるようになり取換。 (当然ながら)状態が改善され良くなりました。
はりきゅうマッサージ たけのこ 様2023-10-06
- 用途:
- FAX配線
- 対象商品:
- 19665224
問題なく使えてます。
取説に「あまり曲げないほうがいい」とありましたので、そこは気を付けています。
壁際に寄せれば色合いも膨らみも目立たないので、取り回しやすいです。
長めのものが欲しかったので、助かっています。
2020-09-02
- 用途:
- 安価な2m商品
- 対象商品:
- 19665197
6極4芯の黒コ-ド0.5m~1.0mは安価な商品が沢山ありますが、白コ-ドの2m商品は値段が割高。モノタロウの取り扱い商品は安価で助かります。
電話機コ-ドの良し悪しはわかりませんが、普通に使えているので満足です。
1人が参考にしています
2020-07-31
- 用途:
- 電話の引き込み口から遠方のFAX機までの配線
- 対象商品:
- 19665249
細すぎると耐久性に不安があったため、これはちょうどよい太さでした。
取り回しも問題なく、ロックタイでパイプに固定して楽に配線できました。
引き込み口から3m立ち上げ、壁沿いに10m沿わせて再び下ろしました。
無事に動作しております。
アサクラハウス&モアビルド 様2019-12-15
- 用途:
- 電話の雑音対策
- 対象商品:
- 19665188
NTTに問い合わせをしたら電話機コードの取替えを薦められました
確かに電話の雑音が解消しました