上下限温度アラーム機能中心温度計のレビュー
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
【用途】加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
2021-05-01
- 用途:
- 調理
- 対象商品:
- 01999715
持った感じ少しチープな印象もありますが値段も安いのに高機能で満足です
一体型ではなくコードタイプなので手元の見やすい位置で温度を確認できます
オートオフ機能を切れるため、長く測定する時に便利です
アラームの機能はまだ使ってませんが今後使ってみようと思います