メカニカルバルブ CM3シリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC
AirTAC
769 / 税込 846
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-16
用途:
社内、チェック用エアーツールの製作に
対象商品:
20243309

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

1人が参考にしています