2液型室温硬化放熱材料のレビュー
二液混合により室温で硬化する放熱材料です未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます基材への接着性がないため、リワークが可能です付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです
【用途】車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導
2025-03-26
- 用途:
- 製品への採用に向け評価で使用
ホームページ掲載の画像にはカートリッジになっていますが、納品されたものは缶に入ったものでした。塗布方法の評価を行う目的で購入したため、そのままでは使用することができませんでした。同じ製品を購入予定の方荷姿ご注意ください。