microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
microSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド
トランセンド
17,980 / 税込 19,778
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-01
用途:
ドライブレコーダー
対象商品:
25666893

スマートフォンに入れようと思っていましたが、調子が悪くなったドライブレコーダーに変更。
フォーマット後トラブルもなく着々と録画してもらえています。

2019-10-05
用途:
ビデオカメラの記録媒体として
対象商品:
25666893

安売りしているネットのサイトでは不良品も出回っているようですが、
こちらではすべて満足に使用できています。