SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla CN-G1200VDのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla CN-G1200VD Panasonic(パナソニック)
SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla危険がわかる!安全・安心運転サポート慣れない道でも緊張することなく走行できるよう、危険な走行や場所を事前にお知らせするサポート機能を搭載。危険度の大きさ順に「赤」「オレンジ」「黒」の3段階のサポート情報で、注意を促します。SSDの容量が大きくても、中に入れるデータが少なければ意味がありません。ゴリラは内蔵の大容量16 GB SSDに、ドライブに役立つ多彩な地図情報や検索情報をぎっしり収録しました。事故が多発している地点の情報や見落としがちな道路標識、リアルな交差点拡大図などで目的地まで迷わず、安心してドライブできます。 また、収録している施設名称データベースは高速検索に対応。豊富な検索データの中から、目的地を素早く検索できます。全国約37,000件のおでかけスポット「るるぶDATA」を収録。行きたい観光スポットを手軽に検索できます。日本全国の都市部をほぼカバーする1,295エリアの市街詳細地図を搭載。5m/12m/25m/50mの4段階スケール切換で、家形がはっきりわかるので知らない街でも安心。800MHzの高速CPU、さらに高速データ転送を可能にするDDR3 メモリなどを採用したゴリラエンジン。画面切換やスクロールはもちろん、ルート探索も高速!もしルート案内中に道を外れても、すぐに修正したルートでご案内します。複雑化する都市部などの道路網に対応するため、独自の測位システム「Gロケーション」を全モデルに搭載。Gジャイロやトリプル衛星からの情報をハイブリッドに演算し、高い自車位置測位を実現します。ワンセグチューナー内蔵12V車/24V車対応CN-G1200VDには交通情報サービス「VICS WIDE」を搭載。 ビーコンや通信機器なしで、快適な渋滞回避ルートを案内。VICS WIDEの渋滞・規制情報を活用して、より早く快適なルートを自動的に案内します。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。画像はイメージです。外形寸法(幅×高さ×奥行き)突起物は除く。 176.5 mm × 113.7 mm × 21.5 mm
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-24
用途:
配達するときのナビゲーションで
対象商品:
25724065

とても使いやすいし渋滞ポイントも教えてくれるので便利です。

1人が参考にしています