廃油捨Jのレビュー

平均満足度 4.54 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
廃油捨J 上越
上越
199 / 税込 219
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-15
用途:
塗装残塗料の処分
対象商品:
25835435

値段が手頃で、お得です。届いた後で手に持った後にボリューム感に驚きました。具体的にどれだけ吸ってくれるか楽しみです。

2025-06-28
用途:
バイクオイル交換用

原チャリのオイル交換には容量的に丁度良いお品で特に問題なく使用できました。

2023-08-22
用途:
ブレーキフルードの処理
対象商品:
25835435

うちの廃油回収業者はブレーキフルードや燃料(ガソリンや灯油)の混入を嫌がりますので、こちらに吸わせて可燃ゴミで処分しています。クーラント(エチレングリコール)は高分子吸水ポリマー樹脂で固めて同じく可燃ゴミに出しています。DIYで作業なさる方にもオススメです。

2022-10-01
用途:
会社の廃油処理(食用油)
対象商品:
25835435

規定量を入れてすぐは染み込みませんが数時間後にはしっかり吸収されてました。

2022-06-21
用途:
廃油処理
対象商品:
25835435

廃棄前に油を再加熱して適温で薬剤を溶かすタイプのものと違って、油が冷めた状態で処理できるので、とても簡単。助かりました。またリピートします。

2023-04-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
25835435

パワステオイル交換で、購入して重宝します。また、発送も早く助かります。

バク 様2022-04-30
用途:
油処理
対象商品:
25835435

油の吸い方が悪いので、業務用には適さなかったです。

2021-07-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
25835435

PCX JF81のファイナルギアオイル交換時に使用してます。少量のオイル廃棄にちょうどいいです。

2021-04-29
用途:
産業機械の廃油処理
対象商品:
25835435

今まで溜めていた廃油処理の解決策となりそうです。
①コンパクトな廃棄個体に分別できる。
②常温でのパッキングが可能。
③2段折り曲げ+シール付のパッキングが容易にできる。
④燃える行政指定ごみで廃棄できる。
⑤一個あたり60円と安価。
リピートすると思います。

谷吉 一弥 様2021-03-30
用途:
フロントフォークオーバーホール
対象商品:
25835426

1リットルの廃油がでるのでちょうどいいサイズです。
フロントフォークのオイル交換に最適。

2021-04-01
用途:
ポイパックの簡易版
対象商品:
25835435

車両のオイル交換時に廃油処理用として購入
よくある廃油処理箱の中身だけかと思ったら紙袋がついているらしい
段ボール箱である必要はないのでこれで十分

2020-04-04
用途:
ブレーキフルードやデフオイルの交換に
対象商品:
25835435

ブレーキフルードやデフオイル等1L以下の廃油処理に最適です。紙袋の内側がビニール張りになっていて、漏れることも無く使いやすい。

1人が参考にしています
2019-05-19
用途:
エンジンオイルなどを処分しました。
対象商品:
25835435

エンジンオイルの処分で使用しました。
1パックに3袋あり非常にお得!
600mLを吸収できて、可燃物で処理でき便利です。

1人が参考にしています