平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機
アメリカン電機
3,398 / 税込 3,738
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 様2025-12-08
用途:
ワット数が比較的高い器具の接続

頑丈な作りでしっかりしている為、安心して使用出来ます。また配線は自分で簡単に接続出来る為、長さも必要な長さに加工出来る使い勝手の良い大変良い商品で、使用感も大変満足しています。