ストレートドリル 高耐久のレビュー
- 用途:
- ステンレスステーの穴あけ
1/10㎜刻みのサイズが選べるので助かります。
勝手なイメージですが、金のチタンコートや
黒染めされたハイス鋼より、銀色のままの方が
切れや持ちが良い気がするので、こちらを選びました。
値段も安めですが、切削油をくれながらボール盤で
10数個の穴あけするには十分な商品です。
- 用途:
- 絶妙な穴径が欲しい環境で使用
- 対象商品:
- 27913936
絶妙な穴径が必要な環境下で使用しました。
価格的にも性能的にも良かったと思います。
入れ物もシンプルで良いしこの先ドリルで
購入するなら良い製品と感じました。
- 用途:
- アルミ素材の穴あけ
値段が安いので複数本買ってガンガン穴あけに使っています。
問題なく綺麗に穴が開きます。
- 用途:
- 機械メンテ
- 対象商品:
- 27914067
スナップスイッチなどの取付け穴加工
2回程3ミリ程度の板にしか使用していないが
良く切れる、刃こぼれも未だ反面食込みが強い
価格的には良い品
- 用途:
- 安くて性能もよい先と思います。消耗品なので、またリピートいたします。
価格の割によく切れます。消耗品なので、またリピートいたします。
- 用途:
- 壁掛けテレビの設置
外径サイズが1㎜単位で購入できるため正確な穴開けができました。
- 用途:
- 鉄工に
とても良いです。緩衝材入りのプラケースに入っていて、現場に持っていく時も安心です。プラケースのシールに記載されている、ドリル太さの表示文字をもう少し大きくしていただきたいとは感じます。
- 用途:
- 模型製作に使用
このシリーズのドリル刃は切れ足良く使いやすいので大変助かります。
値段も安くコスパが良いのでこれからもリピート購入したいと思っております。
- 用途:
- SS材への穴開け
小径のドリルは刃の再研磨が手作業では無理なので、事実上使い捨てになりますので、安価なのは大変助かります。 もちろん切れ味に不満はありません。
- 用途:
- 穴あけ加工に
薄めの鉄板にタッピングビス止めの下穴をあけるのに使いました。
モノタロウのものは安価で、サイズ展開も豊富なので本当に助かります。
切れ味の耐久性を試すほど使いこむことはないですが、普通にきちんと穴あけができます。
私の使用下では全く不満はありません。
- 用途:
- アルミなどの軽金属の穴空け作業用
リピート購入です。切れ味も充分で価格も良心的です。サイズ展開も細かくて重宝しています。
- 用途:
- 機器のメンテナンス
各種リピートしています。
安いし再研磨後も問題なく使用できます。
- 用途:
- 鉄板の穴加工
メーカー品と遜色なく使えるのでコスパが良い。切れなくなったらリピートします。
- 用途:
- 作業時
しっかりしていてコスパも良くサイズも豊富で助かります
- 用途:
- タップの下穴加工
0.1mm刻みの製品ラインアップなので、希望サイズの近似値を容易に入手でき、作業もはかどりました。
- 用途:
- 趣味の蔵書収集整理のために細かい部分の穴あけに使用。
- 対象商品:
- 27913069
今まで何回となく失敗していたが、このドライバ―は、失敗もなくスム―スに穴あけが出来て見た目も綺麗で満足している。
- 用途:
- 電装作業
この価格でこの耐久力はとても満足しています定期的に購入します
- 用途:
- タップ、リベット用の下穴
M4からM5へねじ穴を大きくするため下穴をあけたがよく切れて満足でした。安くてかつ切れ味がよいので次回も使いたいと思う。