スイッチングハブのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スイッチングハブ サンワサプライ
サンワサプライ
2,498 / 税込 2,748
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-02
用途:
LAN接続増加

マグネットが付いているおかげで、金属面にしっかり固定できるため、作業中にずれたり落ちたりする心配がありません。

2025-07-03
用途:
2台目のデスクパソコン

壁からのLAN口が一つでしたので追加でデスクトップパソコンを1台追加する際に購入しました。安価でコンパクトなので良かったです。