1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム)のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)
Loc-Line(ロックライン)
999 / 税込 1,099
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
角田塗装 様2023-02-13
用途:
エアクーラーの先に、クーラントホースを、取り付ける為。
対象商品:
28781769

購入する前に、ネジになっている部分の規格、サイズの確認を、怠った私も、悪かったのですが。 購入して、1/4の規格、サイズのネジでないことに気づき、モノタロウに、確認をしたところ、NL41414のネジは UNF7/16 ― 20 なのだそうです。 仕様 ロックラインシステム:1/4システム としか、表記されてないので、雌ネジも、1/4かと、思って購入してしまいました。 こういった、ネジは UNF7/16 ー 20 という、表記を、して頂きたい。 誤購入防止の為と、確認の手間、返品による余計な手間と発送代が、かからなくなると思うのですが? ついでに、横からだけの画像だけではなく、ネジになっているのか、単に、はめ込み式なのか等が、分かるように、確認できる画像を、もう一つ追加してほしい。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。