標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス)のレビュー

平均満足度 4.93 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック)
業界最高の大容量・長寿命化を実現 新パワフルペーストを採用で高速充電性能(受電受入性)をUP。 2つのテクノロジーにより容量2ランクアップ! 独自の軽量化技術で軽さを実現。 充電制御システム車やチョイ乗り車にも長持ち約1.7倍 カーオーディオの音質が変わる! 面倒な補水メンテナンスが不要。 安全化技術により爆発事故の不安を軽減。 減液制御性能が従来品/C6と比較して1.59倍になりました。 製品保証 / 3年 ( 距離 無制限 ) 【用途】自動車用バッテリー
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
bluemotion 様2024-06-22
用途:
愛車のバッテリー交換
対象商品:
31951649

このバッテリー全然大丈夫で問題無くくるまの調子も良いと思います

株式会社丸京 様2021-08-12
用途:
業務車両用

しばらくたたないとわからないと思うが、今の所は良い。消耗品ゆえ今まではノーブランドのK国製品などを使ったりしたが、やはり寿命が短く、パワーもイマイチ。
パナ製は高いが、結局はコスパに優れていると思う

3人が参考にしています
2021-10-26
用途:
自転車に仕様してる
対象商品:
31951588

これから冬場に入るので
性能がよく安心して運転してます。
エアコンもエンジンも快適に使用出来て最高~
重量軽量化でいたらいいですね。

2021-11-03
用途:
定期交換
対象商品:
31951588

エンジン始動性が改善された
前回購入のカオスは4年間持ったため、今回も期待

2人が参考にしています
2021-08-04
用途:
急なバッテリー上がりの対応
対象商品:
31951615

迅速な対応をして頂き助かりました。商品はPanasonic製なので間違い無しでしょう。

2021-07-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
31951597

梱包もしっかりされており開封後、充電無しですぐに使えてのでとても良いです。

2021-02-26
用途:
自家用車の定期的なメンテナンス
対象商品:
31951606

パナソニックなので安心して注文しました。取り付けたばかりなので
今後、観察したいと思います。

有限会社 クルーズコーポレーション 様2020-06-04
用途:
マイカー
対象商品:
31951606

マツダロードスター用に買いましたー!電池のパワーがあるので吹け上がりの向上は抜群になりまして燃費向上も期待以上です!もっと早くにしておけば良かったです!やはりこの製品は裏切りませんでした!お勧めします

1人が参考にしています
沼澤工業所 様2020-06-02
用途:
フリードスパイクHVのバッテリーを交換する。
対象商品:
31951588

まだ交換していないのですが、オーディオの音が変わるというのが楽しみです。

2020-01-24
用途:
自動車の車検前の点検時
対象商品:
31951588

日本製のバッテリーなので信頼性が高いと思います。補水のメンテナンスが不要ということで軽1BOX等の点検作業が面倒な車には、非常に重宝しています。

4人が参考にしています
2019-06-29
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
31951606

夏場の対策として交換しました。電装品も多く付けてありますがパワフルにセルも回り、大変満足です。

丸進興業運輸株式会社 様2019-02-02
用途:
自家用車のバッテリー交換
対象商品:
31951658

エンジン始動時もオーディオの音質も良くなった。
価格も他と比べて安かった。

1人が参考にしています
アクティブ電機サービス 様2019-12-11
用途:
バッテリー交換
対象商品:
31951624

たまにしか乗らないクルマのバッテリーが弱ってきていたのでカオスに交換
一発始動はもちろんアイドリングも安定したように感じた。

1人が参考にしています
2019-05-29
用途:
太陽光パネルと風力発電の充電器に活用
対象商品:
31951667

現在12Vを直列にして24V、×3列の並列接続して充電用に使用しています。いずれは後1列増加して、夏までには300Ahの容量にする予定でいます。
今のところは満足ですが、太陽光の日射量を有効利用するため容量アップですね。