N-125D26R/C7 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) Panasonic(パナソニック) 31951658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31951658
品番
N-125D26R/C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界最高の大容量・長寿命化を実現
新パワフルペーストを採用で高速充電性能(受電受入性)をUP。
2つのテクノロジーにより容量2ランクアップ!
独自の軽量化技術で軽さを実現。
充電制御システム車やチョイ乗り車にも長持ち約1.7倍
カーオーディオの音質が変わる!
面倒な補水メンテナンスが不要。
安全化技術により爆発事故の不安を軽減。
減液制御性能が従来品/C6と比較して1.59倍になりました。
製品保証 / 3年 ( 距離 無制限 )

用途
自動車用バッテリー
性能ランク
125
幅(mm)
173
長側面長さ(cm)
26
端子位置
R
バッテリー容量(Ah)
66(5時間率)
適合
48D26R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R/95D26R/110D26R/115D26R/125D26R
総高さ(mm)
225
本体質量(kg)
18.8
長さ(mm)
260
種類
液栓:フラット
定格電圧(V)
12
箱高(mm)
202
取手
樹脂取っ手
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31951649
2024-06-22
用途: 愛車のバッテリー交換
bluemotionサービス業

このバッテリー全然大丈夫で問題無くくるまの調子も良いと思います

2021-08-12
用途: 業務車両用
株式会社丸京運輸・通信業

しばらくたたないとわからないと思うが、今の所は良い。消耗品ゆえ今まではノーブランドのK国製品などを使ったりしたが、やはり寿命が短く、パワーもイマイチ。
パナ製は高いが、結局はコスパに優れていると思う

3が参考にしています
対象商品 : 31951588
2021-10-26
用途: 自転車に仕様してる
建設業・工事業

これから冬場に入るので

性能がよく安心して運転してます。

エアコンもエンジンも快適に使用出来て最高~
重量軽量化でいたらいいですね。

対象商品 : 31951588
2021-11-03
用途: 定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン始動性が改善された
前回購入のカオスは4年間持ったため、今回も期待

2が参考にしています
対象商品 : 31951615
2021-08-04
用途: 急なバッテリー上がりの対応
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応をして頂き助かりました。商品はPanasonic製なので間違い無しでしょう。

対象商品 : 31951597
2021-07-05
用途: 車のメンテナンス
製造業

梱包もしっかりされており開封後、充電無しですぐに使えてのでとても良いです。

対象商品 : 31951606
2021-02-26
用途: 自家用車の定期的なメンテナンス

パナソニックなので安心して注文しました。取り付けたばかりなので
今後、観察したいと思います。

対象商品 : 31951606
2020-06-04
用途: マイカー
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

マツダロードスター用に買いましたー!電池のパワーがあるので吹け上がりの向上は抜群になりまして燃費向上も期待以上です!もっと早くにしておけば良かったです!やはりこの製品は裏切りませんでした!お勧めします

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする