USBType-Cドッキングハブのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBType-Cドッキングハブ サンワサプライ
サンワサプライ
   
Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Power Delivery(USB PD)に対応しており、接続したパソコンへ充電することもできます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 付属のType-Cケーブルは本体に収納でき持ち運びに便利です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-14
用途:
iPadを有線LANにつなぐ
対象商品:
33584049

テレワークのモニターとしてiPadを活用しています。iPadはWi-Fiでつなぐと音飛びすることがあるため有線LANにつなぐために購入しました。通信速度も安定していて使いやすいです

2020-07-07
用途:
MacBookProのUSB Type-Cで使う
対象商品:
33584049

MacBookProのUSB Type-Cに繋いで使っています。これ一台でほとんど用が済むので重宝しています。ただし、本体が結構重たいのとケーブルが短いのでPC側を持ち上げる時には気をつける必要があります。