USBType-Cドッキングハブ

USBType-Cドッキングハブ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Power Delivery(USB PD)に対応しており、接続したパソコンへ充電することもできます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
付属のType-Cケーブルは本体に収納でき持ち運びに便利です。

ケーブル長(cm)3付属品USBType-C接続ケーブル、取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-TEthernet)、IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)電源電圧(V)5消費電流(mA)最大900通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CDポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T:100BASE-TX:10BASE-T)内容量1個
注意
※本製品はパソコン本体のUSBType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はUSBPD(PowerDelivery)対応ですが全てのUSBType-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し※接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合※故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)
※対応機種、対応接続機器※環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※USB3.1Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
※USB3.1Gen2には対応していません。
※通信速度についてはUSB3.1接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
※ACアダプタは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ポート数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
供給電流(mA)
対応解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33584049USB-3TCH13S約1322約126×61.2×14最大750(全ポート合計※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。HDMIポート部:最大3840×2160(4K30Hz)[HDCPには対応していません。]、VGAポート部:最大1920×1200(60Hz)
14,800
取扱い終了
代替品有
33584058USB-3TCH14S約1323約126×61.2×14最大750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。最大3840×2160(4K30Hz)[HDCPには対応していません。]
15,000
取扱い終了
代替品有
33584067USB-3TCH15S約114g2約110×61.2×14最大750(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。最大3840×2160(4K30Hz)[HDCPには対応していません。]
14,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33584049USB-3TCH13S60894987USB-3TCH13S2USB-3TCH13S ドッキングハブ サンワサプライ 60894987ドッキングハブサンワサプライ1個
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ後継品です。
33584058USB-3TCH14S60894996USB-3TCH14S2USB-3TCH14S ドッキングハブ サンワサプライ 60894996ドッキングハブサンワサプライ1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33584067USB-3TCH15S60895005USB-3TCH15S2USB-3TCH15S ドッキングハブ サンワサプライ 60895005ドッキングハブサンワサプライ1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33584049
2020-08-14
用途: iPadを有線LANにつなぐ
教育・研究機関

テレワークのモニターとしてiPadを活用しています。iPadはWi-Fiでつなぐと音飛びすることがあるため有線LANにつなぐために購入しました。通信速度も安定していて使いやすいです

対象商品 : 33584049
2020-07-07
用途: MacBookProのUSB Type-Cで使う
教育・研究機関

MacBookProのUSB Type-Cに繋いで使っています。これ一台でほとんど用が済むので重宝しています。ただし、本体が結構重たいのとケーブルが短いのでPC側を持ち上げる時には気をつける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする