デジタル騒音計 A/C特性のレビュー
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
【用途】交通、住宅、工場、機械の騒音測定
2024-01-25
- 用途:
- 各所の騒音測定
- 対象商品:
- 33666719
今回初めてモノタロウブランドの物を購入。
デジタル表示に併せてアナログ表示もされ、感覚的にも解り易く良い。
三脚に取り付けできるのも使い勝手が良い。
商品到着後すぐに動作確認しようとしたが、電源が入らない。初期不良か?調べると添付の動作確認用?の乾電池の電圧が低い。新品電池を買ってきて入れ替えると動作した。
電池カバーを閉める際は、コネクター線の取り回しをかなりきっちりしないと電池カバーが閉まりにくく、無理に閉めるとコネクター線に負担がかかるかも?
肝心な機能は今のところ正常であるが、それ以外のところで手こずったのは残念。
1人が参考にしています