防水放射温度計(サークルサーモ)のレビュー
濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
2019-05-15
- 用途:
- 機械の点検用
- 対象商品:
- 35165026
巡回点検時、軸受やモーター等の温度測定に用いています。機械の台数が非常に多い中で、簡単且つ短時間に測定出来るのが気にいっています。今後は複数台購入し、生産の各部署に配置したいと考えています。