YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりのレビュー
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
【用途】本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力
【切断能力】
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力
【切断能力】
[切断可能高さ]
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断
[作業時の重量]
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]
10cm
有限会社 まんてん 様2022-05-16
- 用途:
- 庭の掃除等
- 対象商品:
- 35172419
駐車場にある木の枝を切ろうと購入。全く使えません。切れない、うるさい、重い。そんなに安くはないので、何かに使おうと考えましたが、女性スタッフでは使えず、倉庫です。
4人が参考にしています
有限会社ハラダ看板 様2020-12-14
- 用途:
- 庭の柿の木の枝払い
- 対象商品:
- 35172419
小枝を切るとき枝が固定できないので揺れて逃げてしまい
切ることが出来なかった。改良可能かどうかわかりませんが
小枝をつかむことが出来るように改良されれば最高です。
6人が参考にしています
2019-10-11
- 用途:
- 草刈り、枝切り、
- 対象商品:
- 35172419
共に切れず、加えて凄く重い。一回も使用せず、返品も出来ず大損害でした
12人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。