ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジングのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
88 / 税込 97
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。 【用途】※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-14
用途:
基板接続用
対象商品:
08556152

多くの電子部品が無かったり、納期が悪かったり、バカ高かったりと。。。
その点、すごく良心的な価格で購入でき、助かりました。
納期遅延の連絡が来たときは、そのまま自動キャンセルされるのではないかとドキドキしましたが…。
(2回遅延後、無事納品されました!)
モノタロウさんは、たまに自動キャンセル発生します。

株式会社エイエス電気 様2022-02-03
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
08556186

低価格で尚且つ短納期で入手ができ大変助かりました。

1人が参考にしています