USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付きのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き StarTech.com
外付けUSB 3.0接続ポート x2最大データ転送速度5 GbpsSATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電PCI Express 2.0規格に準拠USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性ロープロファイルブラケット同梱 【用途】旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-09
用途:
パソコンのUSBインターフェース増設のため
対象商品:
39432926

PCIx1インターフェス用で動作も良好で問題なく使用できています。
ただ、在庫有りだったのですが、予定より約一か月後の発送になった。