ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付のレビュー
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
【用途】2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
SR工業 様2021-07-17
- 用途:
- 高所作業、建方
背中にリール固定じゃなくてランラード側にリールがついてるので使い物にならない。
一回しか使ってないけどもういらん!こんなの作るな
2人が参考にしています