終端器のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398 / 税込 1,538
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-24
用途:
アンテナ製作時の計測器キャリブレーション

同時に 2個購入
アンテナを製作して「計測器で測定した時」と「実運用」で違和感があった。
色々と調べてみると「50Ωと記された終端器」の1個が 100Ωだった。
内部的に 100Ωを並列にして 50Ωとしているのだろうか?片方の導通が無くなった?
アンテナの再調整が必要だ orz

児島 商店 様2022-10-10
用途:
計測用
対象商品:
40304618

同軸スイッチが入手出来たのですが、スイッチOFF時のダミーロードが付いていませんでした。このため、この終端器が安かったので購入しました。多少特性が悪化しますが18GHz迄使えるようです。個人的には12.4GHz迄しか使わない予定ですが、最近無線設備の使用周波数が上がってきていて、助かっています。