ケーブルグランド Mネジのレビュー
- 用途:
- 防犯カメラ中継ボックスのケーブル固定
防水性も兼ねてケーブルの固定に使いました。問題なく使えていますが、締めるときはスムーズ、緩めるにはかなりきつく、力が要ります。コードの長さはしっかり考えて取付けると良いですね。
- 用途:
- ボックスからVCC1.25×3cを配線するのに使用
- 対象商品:
- 41462174
可搬型ボックスからVCC1.25×3cケーブルをボックス外に配線するのに使用しました。
防水性も、ケーブルを引っ張っても抜けない、固定性も良好です。やってはいけませんがケーブルを引っ張りボックスを持ち上げてもビクともしないのは流石です。
- 用途:
- 制御盤設置工事
他社同種のものと比較しても謙遜なく使え、コスパがよいのでいつも購入しています。
- 用途:
- 機械に組込み
ネジの部分を締めこんでいくと、ケーブルが動かなくなりほこりも入らないような作りです。
- 用途:
- ヨーロッパ規格の機器の電源線、制御線の接続
- 対象商品:
- 41462165
グランドフォスのポンプの電源接続箱にM25ネジが切ってあり購入。どうしても必要になるのは年1回程度なのですがとりあえずそろえました。
耐久性その他は不明。さわった感じは、概ね良好。
- 用途:
- 制御盤からケーブルを引き出す時に使用
- 対象商品:
- 41462174
同種のものと謙遜なく使えて、またコストも本製品の方がよいのでいつも部品選定して購入しています。
- 用途:
- ユニットバス内シャワ-トイレ設置の為
- 対象商品:
- 41462138
シャワ-トイレの配線をユニットバス壁面に穴を開けて、ケーブルクランプにくぐらせて
締め付けると防水効果あります。
- 用途:
- 電線入線時のクランプ
- 対象商品:
- 41462165
補充用で購入したため、まだ使用してないですが、商品が1個毎にビニール袋に入っており
資源の無駄だと思う。
例えば10個入りで1袋とか。
- 用途:
- 古くなった電気製品の電源ケーブルの換装
- 対象商品:
- 41462147
十分タイトにクランプしてくれます。パネル内側への突出も少なめで満足しています。
- 用途:
- 屋外からのM4C引込み用
- 対象商品:
- 41462129
4SQの単線を、防水でプラ板貫通使用するために購入、
ゴムパッキンも柔らかくしっかり電線をホールドしてくれます。あとは耐久力を実使用でためします。価格効果を期待します。OK!
- 用途:
- パイプの位置調整
- 対象商品:
- 41462174
基本的には電線用でしょうが、パイプの位置調整、固定用に使用しています。
製品図面に適用電線径は記載されていますが、できれば下側の内径も表示して欲しい。
パイプの場合は、上部だけではグラ付くので、下側の径もパイプ径に適合するものを選定したい。