RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホールのレビュー
2023-12-15
- 用途:
- DAC用電源
- 対象商品:
- 40864024
1次側100V/60HZ入力で2次側並列接続、ショットキーブリッジ整流+1100μFで 0mA負荷時20.45v 300mA-18.68v 500mA-17.72v 1000mA-15.84v の電圧でした。
1人が参考にしています
2022-08-16
- 用途:
- 自作ヘッドフォンアンプの電源トランスとして利用
- 対象商品:
- 40864024
自作のヘッドフォンアンプ用のトランスとして利用しました。ユニバーサル基盤にハンダ付けして使用できます。パッケージがプラスチック筐体に封入されていて破損の恐れも少なく、使い勝手が良いです。