PC電源(SFX 450W)のレビュー
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
2025-04-21
- 用途:
- 新しい制御系コントローラーのPC部の評価用
コンパクトで非常に使い易い。電圧も安定していて、今後も使いたい。