高耐荷重ラックのレビュー
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
有限会社オービット 様2019-07-08
- 用途:
- 試験用品の一時保管
- 対象商品:
- 41543426
試験用の用品の保管用に購入しました。EIAラックサイズの機器ではありますが、ラックマウントをしてしまうと扱いにくくなるので、棚として使えるラックを探していました。
このラックは高耐荷重と言うだけあって、機器をびっしり詰め込んでもあまりぐらつくこともなく安心感があります。また、キャスターもかなりがっしりしたものなので、室内移動も楽にできますのでとても便利です。最初に2個買ってとても良かったので、追加で2個買いました。
組み立ても注意しながらであれば1人でできます。