SDSプラスビット S4 ロングタイプのレビュー
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
2025-02-10
- 用途:
- 電気配線工事の時
コンクリート壁貫通時に使用しました。長さもあって大変満足です
宗教法人 観正寺 様2021-06-18
- 用途:
- コンクリートアンカーの穿孔、あ
- 対象商品:
- 10009806
アダプターとの組み合わせで、水中に穿孔することが出来てたすかりました。
2人が参考にしています
2016-10-18
- 用途:
- ケミカルアンカー穴
- 対象商品:
- 10009806
普通にコンクリートに穴あけ、メーカー品ですので全く問題は有りません、価格面ではホームセンターが安い場合も有るが、割引の時に購入の場合は安価になるケースも有るし経費処理には非常に便利である
犬山aiエネルギー株式会社 様2018-12-24
- 用途:
- 給湯管を通すため、コンクリート雨水枡の壁を貫通する。
- 対象商品:
- 06746957
最初に買った5本組の物では、すぐにダメになったが、この刃は十分耐えて15cm厚みの壁を貫通できた。φ21mmの穴を開けるのに、φ10mmから20㎜まで、数本使って、徐々に広げて行った。
改善点は、φ20mmは、納期がかかったことと、φ23mmの物が欲しかったが、手に入らなかったことです。
2015-03-22
- 用途:
- コンクリート穴あけ
- 対象商品:
- 06683905
正確に穴あけすることできます。刃先消耗品なんでずっと使える事は難しいと思いますが・・デッキ等をあける回数で寿命は違うと思います。
2011-07-08
- 用途:
- リフォーム工事でマンションの壁にアンカーボルトを打設します。
- 対象商品:
- 10064661
SDSプラスビットは錐を手で簡単に交換でき重宝しています。コンクリートだけで無く鉄板に孔を明ける作業が同時にある時、丸型の錐では空回りしてしまう時があります。SDSプラスビットなら空回りは絶対に無いので作業性が良い。コンクリート用六角の錐ではドリルを2台準備する必要があり作業性が悪いです。
1人が参考にしています