コンビプラス スタビードライバーのレビュー
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
【用途】家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
2021-02-19
- 用途:
- EDC
- 対象商品:
- 42055528
短い1-3番まで対応のビットが欲しくて購入した
ビット単品が手に入りそうになかったのでこちらの商品にしたが、到着したものは段付きではなかった
嵌合の良いネジを締めた後等にビットがすっぽ抜けてしまうため、かなりストレスフル