プライヤーレンチのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
11,980 / 税込 13,178
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。 【用途】つかむ・締める・曲げる作業に。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-13
用途:
平リベットのカシメ
対象商品:
42057664

本来の用途とは違いますが、2mmのアルミ平リベットのカシメに使用しました。専用のプレス機が使えない形状のため、先端が細く平行にリベットをつぶすことができる工具を探していました。このプライヤーレンチはとても強い力で挟み込むので、きれいにリベットをつぶすことができます。アルミであれば4mmくらいはいけそうです。ステンレスでも2mmは問題なくカシメられました。

1人が参考にしています
有限会社 柴藤自動車 様2022-08-01
用途:
現場出張時のクイックレンチ的な使用を見込んで。
対象商品:
42057646

想像以上に小さかった。
使用感はコブラレンチの感覚に慣れていると全く別物なので慣れが必要。
開口部寸法で27もあれば十分かと選びましたが、今使っているプライヤーレンチと全長寸法比較して選定されることをお勧めいたします。

有限会社ケント興産 様2020-12-28
用途:
配水管ナットの脱着、機械分解時
対象商品:
42057664

二面幅がわからない、若しくはそのサイズのオープンエンドレンチがない時にものすごく重宝します。
しかもジョーの動きが、ワザワザレンチを全部外さなくてもいいってのが、ナットを回転させる時のストレス軽減になっています。

1人が参考にしています